Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchklemmen DIN20039AAD115-145mm NW 89mm 31/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchklemmen DIN20039AAD115-145mm NW 89mm 31/2"
Schlauchklemmen DIN20039AAD115-145mm NW 89mm 31/2"
Schlauchklemmen DIN20039AAD115-145mm NW 89mm 31/2"
Artikel-Nr.:
     214I-1560440055
Hersteller:
     Lüdecke
Herst.-Nr.:
     SL 145
EAN/GTIN:
     4330816631201
Suchbegriffe:
Pneumatik Schlauchklemmen
Schlauchklemmen Pneumatik
pneumatik schlauchklemmen
Schlauchklemme nach DIN 20039 A Eigenschaften: • 2-teilig, mit losen Zungen Technische Daten: Material: Temperguss, verzinkt Betriebsdruck: max.16/25 bar
Weitere Informationen:
Gewicht:
1050 g
für Schlauch-Außen-Ø von:
115 mm
für Schlauch-Außen-Ø bis:
145 mm
für Schlauch-NW innen:
89 mm
für Schlauch-NW innen Zoll:
3 1/2
Weitere Suchbegriffe: 1560440055, 60440055
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.