Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA plus-2/3-Verschr.MS m.Mutter, IG G1/2", 13mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GEKA plus-2/3-Verschr.MS m.Mutter, IG G1/2", 13mm
GEKA plus-2/3-Verschr.MS m.Mutter, IG G1/2", 13mm
GEKA plus-2/3-Verschr.MS m.Mutter, IG G1/2", 13mm
Artikel-Nr.:
     214I-1560152610
Herst.-Nr.:
     252501
EAN/GTIN:
     4015933029109
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung karasto
schlauchverschraubung
2/3-Schlauchverschraubung Eigenschaften: • Tülle mit Rippenprofil • Flachdichtend, mit Dichtring und Knebel-Überwurfmutter Material: Messing CW614N/CW617N • Mit erhöhter Endrippe
Weitere Informationen:
Schlauchgröße:
1/2 Zoll
Schlauch SLW:
13 mm
Mutterngewinde:
G 1/2 Zoll
Weitere Suchbegriffe: 1560152610, 60152610
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 49,68*
€ 67,51*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 39,77*
€ 68,38*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,51*
€ 80,3369
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,20*
€ 78,778
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,44*
€ 73,1136
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,94*
€ 68,9486
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,81*
€ 68,7939
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,68*
€ 59,1192
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,968* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.