Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch APDatec 412 19x0,7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Absaugschlauch APDatec 412 19x0,7mm
Absaugschlauch APDatec 412 19x0,7mm
Absaugschlauch APDatec 412 19x0,7mm
Artikel-Nr.:
     214I-1560075852
Hersteller:
     APD Schlauchtechnik
Herst.-Nr.:
     412 019
EAN/GTIN:
     4003991250047
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
PVC-Absaugschlauch APDatec 412 Zulassung/Norm: • REACH-konform nach 1907/2006/EC • RoHS-konform nach 2011/65/EU Einsatzbereiche: • Chemische Dämpfe • Chemie- und Holzindustrie • Lüftungstechnik • Kabelschutz • Maschinenbau • Labore • Textilindustrie • Galvanotechnik Technische Daten: Seele und Decke: Weich-PVC Einlage: eine Hart-PVC-Spirale Farbe: dunkelgrau, weiße Spirale Temperaturbereich: –10 °C bis +60 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
19 mm
Wandstärke:
0,7 mm
Außen-Ø:
23 mm
Biegeradius:
19 mm
Gewicht:
115 g/m
Vakuum:
0,40 bar
Weitere Suchbegriffe: abluftschlauch, 1560075852, 60075852
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,0801*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 4,40267* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 167,58*
€ 199,4202
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 163,89*
€ 195,0291
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 159,9702*
€ 190,36454
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 154,7502*
€ 184,15274
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 132,0801*
€ 157,17532
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.