Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrschlauch m.KupplSynth.3ZSL Coverf.110, 5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Feuerwehrschlauch m.KupplSynth.3ZSL Coverf.110, 5m
Feuerwehrschlauch m.KupplSynth.3ZSL Coverf.110, 5m
Feuerwehrschlauch m.KupplSynth.3ZSL Coverf.110, 5m
Artikel-Nr.:
     214I-1560073913
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5093
EAN/GTIN:
     4053569763363
Suchbegriffe:
Druckschlauch Feuerwehr
Druckschlauch mit Kupplung Feuerweh...
Feuerlöschschlauch
Feuerwehr-Schlauch
Feuerwehrschlauch Synthetic 3Z SL Coverflex – mit Kupplung Eigenschaften: • Entdrallt (kein Drall) • Gute Abriebfestigkeit • Lange Lebensdauer • Geringer Druckverlust • Leicht und geschmeidig – knickbeständig • Wartungsfrei, leicht zu reparieren Beständigkeit • Beständig von außen gegenüber Öl, Benzin und Chemikalien • Alterungs-, ozon- und witterungsbeständig Zulassung/Norm: • DIN 14811:2008-01 Klasse 2 • prEN 1924 Klasse 3 • BS 6391:2009, Type 2, NEN 2242 Einsatzbereiche: • Feuerwehren • Industrie-Feuerwehren • Landwirtschaftliche Beregnung • Schifffahrt • Raffinerien • Industrie Technische Daten: Seele: Zweischichtgummierung aus schwarzem SBR-Gummi und weißer NBR-Kleberschicht (Ölschutzschicht) Einlage: 100 % Polyester hochfest, rundgewebt, Kette 3-fach gezwirnt, Köperbindung Max. Längsdehnung: 3 % Max. Querdehnung: 3 % Decke: Polyurethan-beschichtet Farbe: rot Temperaturbereich: –30 °C bis +80 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
110 mm
Wandstärke:
2,0 mm
Gewicht:
870 g/m
Berstdruck:
35 bar
Länge:
5 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,07*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 249,17*
€ 296,51
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 245,68*
€ 292,36
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 235,30*
€ 280,01
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 223,29*
€ 265,72
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 199,07*
€ 236,89
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.