Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrschlauch Synth.SL Coverflex 25


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Feuerwehrschlauch Synth.SL Coverflex 25
Feuerwehrschlauch Synth.SL Coverflex 25
Feuerwehrschlauch Synth.SL Coverflex 25
Artikel-Nr.:
     214I-1560073864
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569085717
EAN/GTIN:
     4053569085717
Suchbegriffe:
Druckschlauch Feuerwehr
Druckschlauch mit Kupplung Feuerweh...
Feuerlöschschlauch
Feuerwehr-Schlauch
Feuerwehrschlauch Synthetic SL Coverflex – Meterware Eigenschaften: • Entdrallt (kein Drall) • Gute Abriebfestigkeit • Lange Lebensdauer • Geringer Druckverlust • Leicht und geschmeidig – knickbeständig • Wartungsfrei, leicht zu reparieren Beständigkeit • Beständig von außen gegenüber Öl, Benzin und Chemikalien • Alterungs-, ozon- und witterungsbeständig Zulassung/Norm: • DIN 14811:2008-01 Klasse 2 • prEN 1924 Klasse 3 • BS 6391:2009, Type 2, NEN 2242 • MED (Steuerrad) Modul B + D Einsatzbereiche: • Feuerwehren • Industrie-Feuerwehren • Landwirtschaftliche Beregnung • Schifffahrt • Raffinerien • Industrie Technische Daten: Seele: Zweischichtgummierung aus schwarzem SBR-Gummi und weißer NBR-Kleberschicht (Ölschutzschicht) Einlage: 100 % Polyester hochfest, rundgewebt, Kette 2-fach gezwirnt, Köperbindung Max. Längsdehnung: 3 % Max. Querdehnung: 3 % Decke: Polyurethan-beschichtet Farbe: rot Temperaturbereich: –30 °C bis +80 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
25 mm
Wandstärke:
1,4 mm
Gewicht:
160 g/m
Berstdruck:
60 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,37*
€ 11,15
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,12*
€ 10,85
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,43*
€ 10,03
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,08*
€ 9,62
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,02*
€ 9,54
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,35*
€ 7,56
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.