Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrschlauch Synthetic SL 42mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Feuerwehrschlauch Synthetic SL 42mm
Feuerwehrschlauch Synthetic SL 42mm
Feuerwehrschlauch Synthetic SL 42mm
Artikel-Nr.:
     214I-1560073815
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2034
EAN/GTIN:
     4053569762939
Suchbegriffe:
Druckschlauch Feuerwehr
Druckschlauch mit Kupplung Feuerweh...
Feuerlöschschlauch
Feuerwehr-Schlauch
Feuerwehrschlauch Syntetic SL – Meterware Eigenschaften: • Entdrallt (kein Drall) • Gute Abriebfestigkeit • Lange Lebensdauer • Geringer Druckverlust • Leicht und geschmeidig, knickbeständig • Kleiner Rollendurchmesser • Wartungsfrei, leicht zu reparieren Beständigkeit: • Beständig von außen gegen Öl, Benzin und Chemikalien • Alterungs-, ozon- und witterungsbeständig Zulassung/Norm: • DIN 14811:2008-01 + A2:2014-08 Klasse 1 – Leistungsstufe 1 bzw. 2 • prEN 1924 Klasse 1 • BS 6391:2009, Type 1, NEN 2242 • MED (Steuerrad) Modul B + D Einsatzbereiche: • Feuerwehren • Industrie-Feuerwehren • Landwirtschaftliche Beregnung • Schifffahrt • Raffinerien • Industrie Technische Daten: Seele: Zweischichtgummierung aus schwarzem SBR-Gummi und weißer NBR-Kleberschicht (Ölschutzschicht) Einlage: 100 % Polyester hochfest, rundgewebt, Kette 2-fach gezwirnt, Köperbindung Max. Längsdehnung: 3 % Max. Querdehnung: 3 % Decke: unbeschichtet Farbe: naturweiß Temperaturbereich: –30 °C bis +80 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
42 mm
Wandstärke:
1,4 mm
Gewicht:
220 g/m
Berstdruck:
60 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,35*
€ 7,56
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,61*
€ 6,68
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,41*
€ 6,44
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,28*
€ 6,28
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,11*
€ 6,08
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,10*
€ 4,88
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.