| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1560060516 Herst.-Nr.: 30801083 EAN/GTIN: 7320170030366 |
| |
|
| | |
| Schlauchaufroller Typ 883 für Luft/Wasser/Öl/Schmierstoffe Eigenschaften: • Montage wahlweise an Wand, Boden oder Decke • Trommelarretierung 7-fach, Federkraft von außen individuell einstellbar • Schlauchauslauf über 6 Rollen • Geschlossene Ausführung mit Lüftungsschlitzen und Montagefenster für Schlauchwechsel • Arbeitsschlauch mit Knickschutzspirale und 3/8" bzw. 1/2" AG, Anschlussschlauch mit Tüllen-Anschluss Technische Daten: Gehäusematerial: Stahlblech schwarz, galvanisiert/Trommel: GFK blau Recyclingfähiger Materialanteil: 100 % des Gewichts Schlauch/Anschluss: Gummischlauch mit Cord-Armierung, Drehdurchführung aus Messing und Edelstahl Betriebsdruck: 15 bar (Luft/Wasser) Temperaturbereich: bis +60 °C Gewicht: ca. 15–20 kg Weitere Informationen: | | Schlauch-Innen-Ø: | 12,5 mm | Schlauch-Innen-Ø Zoll: | 1/2 | ausziehbare Schlauchlänge: | 10 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nedermann schlauchabroller, schlauch trommel, schlauchabroller 10m, NEDERMAN-Wandschlauchhalter, Schlauchhalter, Wandschlauchhalter, NEDERMAN-Schlauchaufroller, Wandschlauchaufroller, NEDERMAN-Schlauchhalter, NEDERMAN-Wandschlauchaufroller, 1560060516, 60060516 |
| | |
| |