| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1560060510 Herst.-Nr.: 30800883 EAN/GTIN: 7320170030281 |
| |
|
| | |
| Schlauchaufroller Typ 893 für Luft/Wasser Eigenschaften: • Montage wahlweise an Wand, Boden oder Decke • Trommelarretierung 7-fach, Antriebsfeder gekapselt • Schlauchauslauf über 4 Rollen, um 60° umsetzbar • 1 m Anschlussschlauch 1/2" mit Tüllen-Anschluss • Arbeitsschlauch mit 3/8" bzw. 1/2" AG und Knickschutzspirale Technische Daten:: Material Rahmen: Stahlblech galvanisiert, Antriebsfeder (0,25 µm)/Trommel: GFK blau Recyclingfähiger Materialanteil: 100 % des Gewichts Schlauch/Anschluss: Gummischlauch mit Cord-Armierung, Drehdurchführung je Typ Messing oder Messing und Edelstahl Betriebsdruck: 15 bar (Luft/Wasser) Temperaturbereich: bis +60 °C Gewicht: ca. 14–20 kg Weitere Informationen: | | Schlauch-Innen-Ø: | 12,5 mm | Schlauch-Innen-Ø Zoll: | 1/2 | ausziehbare Schlauchlänge: | 10 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nedermann schlauchabroller, schlauch trommel, schlauchabroller 15m, NEDERMAN-Wandschlauchhalter, Schlauchhalter, Wandschlauchhalter, NEDERMAN-Schlauchaufroller, Wandschlauchaufroller, NEDERMAN-Schlauchhalter, NEDERMAN-Wandschlauchaufroller, 1560060510, 60060510 |
| | |
| |