Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autom.Schlauchaufroller Typ 886, 3/4", f. 18 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autom.Schlauchaufroller Typ 886, 3/4", f. 18 m
Autom.Schlauchaufroller Typ 886, 3/4", f. 18 m
Autom.Schlauchaufroller Typ 886, 3/4", f. 18 m
Autom.Schlauchaufroller Typ 886, 3/4", f. 18 m
Artikel-Nr.:
     214I-1560060410
Hersteller:
     Nederman
Herst.-Nr.:
     30800186
EAN/GTIN:
     7320170037181
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Schlauchaufroller Typ 886 für Lebensmittelbetriebe Eigenschaften: • Gefertigt nach EN 1672-2 (optimale Hygienevoraussetzung) • Montage wahlweise an Wand, Boden oder Decke • 6-fach-Arretierung pro Trommelumdrehung (alle 50 cm) • Schlauchauslauf über 4 Führungsrollen • Kompakte Ausführung • Doppelt kugelgelagerte Schlauchtrommel • Für Innen- und Außenmontage geeignet • Speziell für den Hygienebereich entwickelt Technische Daten: Material: Edelstahl Recyclingfähiger Materialanteil: bis 98 % des Gewichts Temperaturbereich: bis +90 °C Gewicht: ca. 30 kg
Weitere Informationen:
Kapazität:
18 Meter bei Schlauch-Innen-Ø 19,0 bzw. 3/4"
Weitere Suchbegriffe: nedermann schlauchabroller, schlauch trommel, schlauchtrommel 18m, 1560060410, 60060410
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.034,71*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.328,90*
€ 3.961,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.250,38*
€ 3.867,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.109,83*
€ 3.700,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.034,71*
€ 3.611,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.