Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autom.Schlauchaufroller Typ 886, 1/2", f. 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autom.Schlauchaufroller Typ 886, 1/2", f. 25 m
Autom.Schlauchaufroller Typ 886, 1/2", f. 25 m
Autom.Schlauchaufroller Typ 886, 1/2", f. 25 m
Autom.Schlauchaufroller Typ 886, 1/2", f. 25 m
Artikel-Nr.:
     214I-1560060405
Hersteller:
     Nederman
Herst.-Nr.:
     30800386
EAN/GTIN:
     7320170037198
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Schlauchaufroller Typ 886 für Lebensmittelbetriebe Eigenschaften: • Gefertigt nach EN 1672-2 (optimale Hygienevoraussetzung) • Montage wahlweise an Wand, Boden oder Decke • 6-fach-Arretierung pro Trommelumdrehung (alle 50 cm) • Schlauchauslauf über 4 Führungsrollen • Kompakte Ausführung • Doppelt kugelgelagerte Schlauchtrommel • Für Innen- und Außenmontage geeignet • Speziell für den Hygienebereich entwickelt Technische Daten: Material: Edelstahl Recyclingfähiger Materialanteil: bis 98 % des Gewichts Temperaturbereich: bis +90 °C Gewicht: ca. 30 kg
Weitere Informationen:
Kapazität:
25 Meter bei Schlauch-Innen-Ø 12,5 bzw. 1/2"
Weitere Suchbegriffe: nedermann schlauchabroller, schlauch trommel, schlauchabroller 25m, 1560060405, 60060405
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.671,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.967,89*
€ 3.531,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.892,99*
€ 3.442,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.757,94*
€ 3.281,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.685,09*
€ 3.195,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.671,75*
€ 3.179,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.