Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschlauchaufroller ALBA STATUS INOX SerieIII


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandschlauchaufroller ALBA STATUS INOX SerieIII
Wandschlauchaufroller ALBA STATUS INOX SerieIII
Wandschlauchaufroller ALBA STATUS INOX SerieIII
Artikel-Nr.:
     214I-1560055025
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569762892
EAN/GTIN:
     4053569762892
Suchbegriffe:
1560055025
60055025
Wandschlauchabroller Status Inox Serie III Eigenschaften: • Schlauchschonende Trommel • Komfortabler Anschlussbogen: kein Schlauchknicken • Zentraler Wasserdurchfluss • Wandhalter mit großer Anschraubfläche • Robuster Doppelrohr-Träger • Schwenkbereich bis 180° je nach Einstellung • Einrasthebel für 6 wählbare Schwenkwinkel • End-Schwenkanschlag verhindert Kollision mit der Wand • Stabile und massive Handkurbel • Schlauchtrommel doppelt gelagert • Ohne Schlauch vormontiert im Karton • Mit Haspelarretierung Einsatzbereiche: • Für die Lebensmittelindustrie • Käsereien • Molkereien • Schlachthöfe • Bäckereien • Medizinische Labore • Badeanstalten etc. Technische Daten: Material: elektropolierter Edelstahl Max. Schlauchlänge: 1/2“ (13 mm): 70 m 5/8“ (16 mm): 60 m 3/4“ (19 mm): 40 m Anschluss: Außengewinde G 3/4" Betriebsdruck: max. 25 bar Temperaturbereich: max. 160 °C (Wasser und Dampf) Maße: 458 mm (H) x 554,5 mm (L) x 556 mm (B) Trommel-Innen-Ø: 229 mm Trommelrad-Ø: 458 mm Gewicht: 11,2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.510,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.725,60*
€ 2.053,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.679,32*
€ 1.998,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.585,65*
€ 1.886,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.531,84*
€ 1.822,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.510,51*
€ 1.797,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.