| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1560037015 Herst.-Nr.: 3500025039 EAN/GTIN: 4030477010109 |
| |
|
| | |
| Sandstrahlgebläseschlauch Turbocord® Eigenschaften: • Hochabriebfeste Seele, Abriebwerte: 60–70 mm³ Zulassung/Norm: • Abriebwerte nach ISO 4649 Technische Daten: Seele: NR/SBR, glatt Decke: SBR, stoffgemustert Farbe: schwarz Betriebsdruck: 12 bar Berstdruck: 36 bar Sicherheitsfaktor: 3:1 Elektrische Leitfähigkeit: R < 106 omega Temperaturbereich: –30 °C bis +80 °C Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 25 mm | Wandstärke: | 7,0 mm | Außen-Ø: | 39 mm | Innen-Ø Zoll: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 505,01* | € 548,25* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 504,87* | € 548,67* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 498,15* | € 549,10* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 540,56* | € 585,32* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 590,34* | € 681,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 40 Meter (ab € 14,7585* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|