| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1560037005 Herst.-Nr.: 3500013027 EAN/GTIN: 4030477010055 |
| |
|
| | |
| Sandstrahlgebläseschlauch Turbocord® Eigenschaften: • Hochabriebfeste Seele, Abriebwerte: 60–70 mm³ Zulassung/Norm: • Abriebwerte nach ISO 4649 Technische Daten: Seele: NR/SBR, glatt Decke: SBR, stoffgemustert Farbe: schwarz Betriebsdruck: 12 bar Berstdruck: 36 bar Sicherheitsfaktor: 3:1 Elektrische Leitfähigkeit: R < 106 omega Temperaturbereich: –30 °C bis +80 °C Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 13 mm | Wandstärke: | 7,0 mm | Außen-Ø: | 27 mm | Innen-Ø Zoll: | 1/2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 40 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 11,78* | € 11,78* | | | | | 2 Tage | | | 40 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 10,88* | € 11,79* | | | | | 7 Tage | | | 40 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 11,54* | € 12,33* | | | | | 3 Tage | | | 40 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,71* | € 12,71* | | | | Lager 214 | | | | 40 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 13,03* | € 15,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter | Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 604,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|