Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carflex 200 DN 75


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Carflex 200 DN 75
Carflex 200 DN 75
Carflex 200 DN 75
Artikel-Nr.:
     214I-1560014250
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     240-075-118
EAN/GTIN:
     4053863011214
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
abgasschlauch
Abgasschlauch Carflex 200 Eigenschaften: • Strömungsgünstig • Flexibel und leicht • Zugfest Einsatzbereiche: • Absaugung von Motorabgasen • Abgasschlauchaufroller • Saugschlitzkanäle • Über- und Unterflurabsauganlagen • Stationäre Anlagen Technische Daten: Wandung: Neopren-beschichtetes Polyestergewebe Klemm-Profilwendel: feuerverzinktes Stahlband, mit zusätzlichem äußerem Scheuerschutzprofil aus Kunststoff Temperaturbereich: Abgastemperaturen bis +200 °C bei sachgemäßer Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50 %)
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
75 mm
Außen-Ø:
89 mm
Biegeradius:
46 mm
Gewicht:
600 g/m
Vakuum:
0,178 bar
Weitere Suchbegriffe: 1560014250, 60014250
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,63002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 29,54334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 120,24*
€ 143,0856
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,59001*
€ 139,93211
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,97*
€ 132,0543
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,72*
€ 125,8068
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,63002*
€ 105,46972
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.