Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckschlauch B/75 Meterware gumm. FORMAT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mehrzweckschlauch B/75 Meterware gumm. FORMAT
Mehrzweckschlauch B/75 Meterware gumm. FORMAT
Mehrzweckschlauch B/75 Meterware gumm. FORMAT
Artikel-Nr.:
     214I-1560010690
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     20070-076000
EAN/GTIN:
     4317784410076
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Mehrzweck-Flachschlauch - Meterware Eigenschaften: • Innen und außen gummiert • Abriebfest, robust und langlebig • Sehr leicht gegenüber dorngewickelten Industrieschläuchen • Kein Reinigen und Trocknen erforderlich Beständigkeit: • Öl-, benzin- und chemikalienbeständig • Hitze-, alterungs- und ozonbeständig Einsatzbereiche: • Bauwirtschaft und Industrie • Landwirtschaft und Bergbau • Flüssigkeiten und Pressluft • Beregnung und Gülleverschlauchung • Kanalreinigung und Kabelschutz • Für starke Beanspruchung Technische Daten: Seele: NBR/PVC-Mischung, glatt für minimalen Druckverlust Einlage: Gewebeeinlage aus hoch zugfestem Polyester-/Polyamidgarn, rundgewebt Decke: NBR/PVC-Mischung, gerippt – dadurch abriebfest und geschützt vor Kontakthitze Betriebsdruck: Entsprechend den Vorgaben der EN ISO 7751 für Wasser Berstdruck: 50 bar
Weitere Informationen:
Wandstärke:
2,9 mm
Gewicht:
650 g/m
Größe/Innen-Ø:
B/75 mm
Ausführung:
Meterware
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckschlauch, format bauschlauch b-75, bauschlauch, bauschlauch storz b, 1560010690, 60010690
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 762,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 7,622* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 987,06*
€ 1.174,6014
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 956,25*
€ 1.137,9375
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 872,07*
€ 1.037,7633
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 804,42*
€ 957,2598
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 762,20*
€ 907,018
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.