Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MODY-Spiralschl,280 mm,3m9X2 mm m. Nipp.+Kuppl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MODY-Spiralschl,280 mm,3m9X2 mm m. Nipp.+Kuppl.
MODY-Spiralschl,280 mm,3m9X2 mm m. Nipp.+Kuppl.
MODY-Spiralschl,280 mm,3m9X2 mm m. Nipp.+Kuppl.
Artikel-Nr.:
     214I-1560009360
Hersteller:
     Lüdecke
Herst.-Nr.:
     PUB 9133 ES
EAN/GTIN:
     4330816626115
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
PU-Spiralschlauch
Spiralschlauch
lüdecke pu-spiralschlauch
MODY-Spiralschläuche Eigenschaften: • Hohe Abrieb-, Druck- und Verschleißfestigkeit • Dauerhafte Rückholkraft der Spirale, kleine Windungsdurchmesser • Elastisch, flexibel und knickfest • Weichmacher- und schwermetallfrei • Silikonfrei und recycelbar • Angepasstes Sortiment wiederverwendbarer Anschlüsse • Platzsparend trotz großer Reichweite Beständigkeit: • Benzin-, öl- und frostschutzmittelbeständig Einsatzbereiche: • Zur flexiblen Druckluftversorgung an Druckluftwerkzeugen, Montagebändern • In der Pneumatik • Automation • Mess- und Regeltechnik • Automobilindustrie • Apparatebau • Maschinenbau • Bei Werkstatteinrichtungen • Auch für andere Medien (auf Anfrage) geeignet Technische Daten: Material: Polyurethan Betriebsdruck: 10 bar Temperaturbereich: –20 °C bis +85 °C Ausführungen/Anschlüsse: • Kurzer Abgang = 10 cm • Langer Abgang = 50 cm • Anschluss DN 5-Mini, mit Schnellschlusskupplung DN 7,2 • Innen-Ø 11 mm, mit Stahlknickschutzfeder • Innen-Ø 13 mm, mit starrer Verschraubung und Stahlknickschutzfeder
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
9,0 mm
Wandstärke:
2,00 mm
Anschluss:
DN 7,2
Arbeitslänge:
3 m
Spiral-Ø außen:
68 mm
Blocklänge:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: pu spiralschlauch, pu-spiralschlauch 10bar, 1560009360, 60009360
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,55*
€ 100,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.