Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug-Drucksch. APDatec 12transparent 30x3,1mm 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Saug-Drucksch. APDatec 12transparent 30x3,1mm 50m
Saug-Drucksch. APDatec 12transparent 30x3,1mm 50m
Saug-Drucksch. APDatec 12transparent 30x3,1mm 50m
Artikel-Nr.:
     214I-1560006330
Hersteller:
     APD Schlauchtechnik
Herst.-Nr.:
     12 030
EAN/GTIN:
     4330816628324
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
druckschlauch pn7
druckschlauch
PVC-Saug- und Druckschlauch APDatec 12 Eigenschaften: • Gute Druck- und Vakuumwerte • Elastisch und knickbeständig • Glatte Innenwandung Zulassung/Norm: • REACH-konform nach 1907/2006/EC • RoHS-konform nach 2011/65/EU Einsatzbereiche: • Zum Durchleiten von Wasser, Säuren, Basen und Laugen • Be- und Entwässerungsvorhaben in der Landwirtschaft • Absaugen und Transport von Getränken und flüssigen Nahrungsmitteln • An landwirtschaftlichen Maschinen zum Transport von Saatgut • Vakuumleitung an pneumatischen Förderanlagen in der Kunststoffindustrie Technische Daten: Material: PVC-Weichschlauch: innenliegende Hart-PVC-Spirale Farbe: kristall-transparent; weiße Spirale Temperaturbereich: –5 °C bis +60 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
30 mm
Wandstärke:
2,8 mm
Betriebsdruck:
7 bar
Biegeradius:
130 mm
Gewicht:
360 g/m
Vakuum:
0,7 bar
Weitere Suchbegriffe: 1560006330, 60006330
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,07*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 7,9614* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 494,57*
€ 588,5383
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 463,65*
€ 551,7435
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 436,13*
€ 518,9947
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 398,07*
€ 473,7033
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.