Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Gewebeschlauch trans.APDatec 81 19x4,0mm 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Gewebeschlauch trans.APDatec 81 19x4,0mm 50m
PVC-Gewebeschlauch trans.APDatec 81 19x4,0mm 50m
PVC-Gewebeschlauch trans.APDatec 81 19x4,0mm 50m
Artikel-Nr.:
     214I-1560002816
Hersteller:
     APD Schlauchtechnik
Herst.-Nr.:
     81 019 40 50
EAN/GTIN:
     4003991810173
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
PVC-Gewebeschlauch
pvc-gewebeschlauch 50 m
PVC-Gewebeschlauch APDatec 81 Zulassung/Norm: • Lebensmittel: konform nach EU 10/2011 A, B, C, • REACH: konform nach 1907/2006/EC • RoHS: konform nach 2011/65/EU Technische Daten: Material: Weich-PVC Garn: Polyestergarn Farbe: transparent Temperaturbereich: –20°C bis + 65°C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
19,0 mm
Wandstärke:
4,0 mm
Außen-Ø:
27,0 mm
Gewicht:
368 g/m
Berstdruck:
33 bar
Weitere Suchbegriffe: pvc-gewebeschlauch, 1560002816, 60002816
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 4,7572* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 295,20*
€ 351,288
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 294,78*
€ 350,7882
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 287,02*
€ 341,5538
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 270,18*
€ 321,5142
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 237,86*
€ 283,0534
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.