Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Gewebeschlauch trans.APDatec 81 10x3,0mm 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Gewebeschlauch trans.APDatec 81 10x3,0mm 50m
PVC-Gewebeschlauch trans.APDatec 81 10x3,0mm 50m
PVC-Gewebeschlauch trans.APDatec 81 10x3,0mm 50m
Artikel-Nr.:
     214I-1560002766
Hersteller:
     APD Schlauchtechnik
Herst.-Nr.:
     81 010 30 50
EAN/GTIN:
     4003991810067
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
PVC-Gewebeschlauch
PVC-Schlauch
PVC-Gewebeschlauch APDatec 81 Zulassung/Norm: • Lebensmittel: konform nach EU 10/2011 A, B, C, • REACH: konform nach 1907/2006/EC • RoHS: konform nach 2011/65/EU Technische Daten: Material: Weich-PVC Garn: Polyestergarn Farbe: transparent Temperaturbereich: –20°C bis + 65°C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
10,0 mm
Wandstärke:
3,0 mm
Außen-Ø:
16,0 mm
Gewicht:
156 g/m
Berstdruck:
63 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,99* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,64*
€ 153,0816
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,10*
€ 148,869
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 121,26*
€ 144,2994
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,60*
€ 142,324
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 99,50*
€ 118,405
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.