| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-9002715745925 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9002715745925 |
| |
|
| | |
| Mehrzweckschraube RAPID® 2000 • Stahl, spezialgehärtet, verzinkt, Yellwin 500+ Chrom VI frei • Senkkopf mit Innen-6-rund-Antrieb • Mit Unterkopffräsrippen und Schaftfräser-Reibteil • Doppelgängiges Gewinde mit integrierter Nut und zurückgesetztem Gewindegang • Spitze mit 30°-Geometrie • ETA 12/0373 Hinweis: Neue Rapid Schraube nach Markteinführung nach Wahl des Herstellers. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Oesterreich | Ausführung: | TG | Abmessung: | 5,0 x 90 mm | Gewindelänge: | 47 mm | Kopf-Ø: | 10 mm | Neu-Kennzeichen: | N | Antrieb T: | 25 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraube, Spanplattenschraube, RAPID, 2025, Schrauben, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,0938* | € 0,1335* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 10,11* | € 14,10* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 15,32* | € 20,95* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 15,52* | € 21,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1552* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|