Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop-Stütze Nr.431 195-365cm URKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teleskop-Stütze Nr.431 195-365cm URKO
Teleskop-Stütze Nr.431 195-365cm URKO
Teleskop-Stütze Nr.431 195-365cm URKO
Artikel-Nr.:
     214G-8421097431362
Hersteller:
     URKO
Herst.-Nr.:
     1843136
EAN/GTIN:
     8421097431362
Suchbegriffe:
Baustütze
Schalungsstütze
Teleskopstützen
urko teleskopstütze
Montagestütze Profi 431 • Sicheres Rastsystem zum schnellen und sicheren Vorspannen • Endspannung wird durch Drehen der Stange aufgebaut • Einrasttaste blockierbar, unbeabsichtigtes Lösen wird vermieden • Neigbare Gummiauflagen können durch 4 Schraublöcher zusätzlich fixiert werden
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Länge:
195–365 cm
belastbar bis:
50 kg
Backenlänge:
90 mm
Backenbreite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: teleskopstützen, Teleskop-Stütze, Montagestütze, Strebe, 00000000
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
205
25
Frei Haus
ab € 16,03*
€ 18,51*
1 Tag
57
5
€ 52,95*
ab € 31,62*
€ 38,34*
2 Tage
99
1
€ 6,90*
ab € 31,36*
€ 40,20*
3 Tage
120
1
€ 35,99*
ab € 32,64*
€ 41,64*
Lager 214
119
1
€ 4,30*
ab € 33,41*
€ 51,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
URKO
43005
ab € 24,52*
Zubehör
BESSEY Tool
STE-LH
ab € 10,20*
Zubehör
URKO
1843003
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.