| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-8421097104341 Herst.-Nr.: 1843111 EAN/GTIN: 8421097104341 |
| |
|
| | |
| Montagestütze Profi 431 • Sicheres Rastsystem zum schnellen und sicheren Vorspannen • Endspannung wird durch Drehen der Stange aufgebaut • Einrasttaste blockierbar, unbeabsichtigtes Lösen wird vermieden • Neigbare Gummiauflagen können durch 4 Schraublöcher zusätzlich fixiert werden Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Land unbekannt | Länge: | 65–115 cm | belastbar bis: | 180 kg | Backenlänge: | 90 mm | Backenbreite: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 17,94* | € 21,92* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 18,18* | € 22,07* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 18,20* | € 22,13* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 19,29* | € 23,40* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 20,51* | € 26,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|