| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-5903112906527 Herst.-Nr.: 69957375074 EAN/GTIN: 5903112906527 |
| |
|
| | |
| Schleifgewebesparrolle K20N • Korund • J-Baumwollgewebeunterlage • Passt sich hervorragend ebenen und konturierten Oberflächen an mit einem besseren Finish • Für schnellen Schnitt und guten Materialabtrag • Zur Bearbeitung von Holz und Metall Lieferung: In Spenderbox. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Polen | Breite: | 38 mm | Rollenlänge: | 25 m | Körnung: | 120 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 13,80* | € 21,17* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,76* | € 21,36* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,32* | € 22,16* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 15,47* | € 22,40* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 15,83* | € 23,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,6332* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|