Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Windrispenband BAN154025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SST Windrispenband BAN154025
SST Windrispenband BAN154025
SST Windrispenband BAN154025
Artikel-Nr.:
     214G-5701953867102
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BAN154025
EAN/GTIN:
     5701953867102
Suchbegriffe:
Rispenband
Windrispenband
windrispenband simpson
rispenband
Windrispenband BAN • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4mm / CSA Schrauben Ø 5 mm • Löcher: Ø 5 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
BAN154025
Rolle:
25 m
A:
40 mm
Breite x Stärke:
40 x 1,5 mm
T:
1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Rispenbänder, Zugband, Lochband, Windrispenbänder, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 62,72*
€ 79,10*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 61,38*
€ 79,14*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 64,26*
€ 81,28*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 65,16*
€ 81,93*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.