| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-5701953753504 Herst.-Nr.: CNA6,0X80 EAN/GTIN: 5701953753504 |
| |
|
| | |
| CNA-Kammnagel Hinweis für die Abmessungen 2,5 x 35, 4 x 40, 4 x 40G, 4 x 50 und 4 x 60: • Die angegebenen Nettopreise für diese Artikel gelten bei Mindestabnahme von 1 Umkarton à 3000 Stück • Bei Abnahme von Einzelpaketen (à 250 Stück) fallen zusätzliche Anbruchkosten an • Einzelpakete sind ausschließlich über den Fachbereich zu bestellen • ETA-04/0013 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Schweden | A: | 6,0 mm | B: | 80 mm | SST-Nr.: | CNA 6,0 X 80 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,1207* | € 0,1687* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 10,46* | € 14,45* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 10,95* | € 15,02* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 11,00* | € 15,40* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 12,92* | € 17,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,11* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|