Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Winkelverbinder ACR9020


Menge:  Karton  
Produktinformationen
SST Winkelverbinder ACR9020
SST Winkelverbinder ACR9020
SST Winkelverbinder ACR9020
SST Winkelverbinder ACR9020
Artikel-Nr.:
     214G-5701953745509
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     ACR9020
EAN/GTIN:
     5701953745509
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
Winkelverbinder ACR • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm • Löcher: Ø 5 mm / Ø 8,5 mm / Ø 11 mm • ETA-06/0106 Palettenmenge Typ ACR10520: 2550 Stück
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
ACR9020
A:
90 mm
B:
90 mm
C:
65 mm
T:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Winkel ohne Rippe, Winkelverbinder ohne Rippe, lochplattenwinkel 90x90x65, beton winkel, simpson betonwinkel, Holzverbinder, Simpson, Strong, Tie, Winkelverbinder, Verbinder, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2050
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,5836*
€ 0,7636*
4 Tage
10
1
pro Karton
€ 8,90*
ab € 24,04*
€ 31,32*
1
pro Karton
€ 4,90*
ab € 22,915*
€ 31,815*
6 Tage
41
1
pro Karton
€ 4,95*
ab € 25,055*
€ 32,305*
Lager 214
44
1
pro Karton
€ 4,30*
ab € 25,96*
€ 34,15*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 34,15*
€ 40,6385
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 33,765*
€ 40,18035
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 30,075*
€ 35,78925
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 29,75*
€ 35,4025
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 27,45*
€ 32,6655
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 26,88*
€ 31,9872
pro Karton
ab 200 Kartons
€ 26,47*
€ 31,4993
pro Karton
ab 30000 Kartons
€ 25,96*
€ 30,8924
pro Karton
1 Karton enthält 50 Stück (ab € 0,5192* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.