Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Lochblech NP15/160/400 STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Lochblech NP15/160/400 STRECKE
SST Lochblech NP15/160/400 STRECKE
SST Lochblech NP15/160/400 STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-5701953735401
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     NP15/160/400
EAN/GTIN:
     5701953735401
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Lochblech NP, T = 1,5 mm • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm • Löcher: Ø 5 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
NP15/160/400
A:
160 mm
B:
400 mm
T:
1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, Lochblech, lochblechstreifen simpson, holzbau lochblech, Holzverbinder, Nagelplatte, Flachverbinder, Verbinder, Lochbleche, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 71,927*
€ 81,017*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 72,14*
€ 89,48*
Lager 214
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 72,546*
€ 92,228*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 76,76*
€ 94,96*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,228*
€ 109,75132
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,208*
€ 104,96752
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,778*
€ 99,69582
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,608*
€ 98,30352
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 81,696*
€ 97,21824
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,546*
€ 86,32974
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,6273* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.