| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-5701953635206 Herst.-Nr.: CNA4,0X40G EAN/GTIN: 5701953635206 |
| |
|
| | |
| CNA-Kammnagel Hinweis für die Abmessungen 2,5 x 35, 4 x 40, 4 x 40G, 4 x 50 und 4 x 60: • Die angegebenen Nettopreise für diese Artikel gelten bei Mindestabnahme von 1 Umkarton à 3000 Stück • Bei Abnahme von Einzelpaketen (à 250 Stück) fallen zusätzliche Anbruchkosten an • Einzelpakete sind ausschließlich über den Fachbereich zu bestellen • ETA-04/0013 * stückverzinkt mit ~50 µm, nach EN 14592 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Schweden | A: | 4,0 mm | B: | 40 mm | SST-Nr.: | CNA 4,0 x 40G* |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ankernägel, kammnägel simpson strong tie, Ankernagel, Kammnagel, CNA-Kammnagel, Rillennagel, Holzverbinder Simpson Strong-Tie®, Simpson Strong-Tie®-Holzverbinder, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 2000 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,0389* | € 0,0513* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 8,48* | € 11,86* | | | | | 2 Tage | | | 8 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 8,46* | € 11,86* | | | | Lager 214 | | | | 8 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 8,88* | € 12,64* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 12,65* | € 17,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,03552* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen | Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 101,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|