Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Zuganker AH61050/4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Zuganker AH61050/4
SST Zuganker AH61050/4
SST Zuganker AH61050/4
SST Zuganker AH61050/4
Artikel-Nr.:
     214G-5701953594107
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     AH61050/4
EAN/GTIN:
     5701953594107
Suchbegriffe:
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
winkel ohne rippe
Zuganker AH • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm / Bolzen AH9035: • Löcher: Ø 5 mm / Ø 9 mm • ETA-06/106 AH16050–61050: • Löcher: Ø 5 mm / 13 mm • ETA-07/0285 Hinweis: Mit U-Scheibe US 40/50/10G befestigen. Abb. zeigt AH16050
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
AH61050/4
A:
614 mm
B:
54 mm
C:
40 mm
T:
4,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Betonanker, Holzverbinder, Winkel, Anker, Winkelverbinder, Verbinder, Zuganker, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 150,34*
€ 179,52*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,77*
€ 183,22*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,99*
€ 188,5825*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,69*
€ 193,74*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 188,5825*
€ 224,41318
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 185,1725*
€ 220,35528
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 173,1325*
€ 206,02768
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 166,3325*
€ 197,93568
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 164,49*
€ 195,7431
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 154,99*
€ 184,4381
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 6,1996* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.