Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Lochblech NP15/60/200 STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SST Lochblech NP15/60/200 STRECKE
SST Lochblech NP15/60/200 STRECKE
SST Lochblech NP15/60/200 STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-5701953414108
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     NP15/60/200
EAN/GTIN:
     5701953414108
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Lochblech NP, T = 1,5 mm • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm • Löcher: Ø 5 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
NP15/60/200
A:
60 mm
B:
200 mm
T:
1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, Lochblech, lochblechstreifen simpson, holzbau lochblech, Holzverbinder, Nagelplatte, Flachverbinder, Verbinder, Lochbleche, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,79*
ab € 0,7127*
€ 0,9127*
Lager 214
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,7083*
€ 0,924*
1 Tag
unbekannt
50
€ 7,90*
ab € 0,75*
€ 0,96*
2 Tage
1000
50
Frei Haus
ab € 34,3872*
€ 37,2472*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,924*
€ 1,09956
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,904*
€ 1,07576
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8461*
€ 1,00686
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8161*
€ 0,97116
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8061*
€ 0,95926
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,7983*
€ 0,94998
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,7083*
€ 0,84288
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 46,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.