| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-5701953413507 Herst.-Nr.: PCNS40G-R EAN/GTIN: 5701953413507 |
| |
|
| | |
| Pfostenhalter PCNS • Stahl, feuerverzinkt • Bestehend aus Kopfteil mit Spezialgewinde für einfache Montage und hohe Auszugswerte • Mit festem Rohr versehen • Für Anschluss von Holzstützen aus NH oder BSH mit einem Querschnitt ab 12 x 12 cm geeignet • Anschluss von der Stirnseite, seitlich keine Verbindungsmittel sichtbar • Erforderliche Bohrung im Holz: Ø 40 mm Maß A: 105 mm Maß B: 40 mm Maß C: 120 mm Maß E: 70 mm Maß F: 70 mm Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Typ: | PCNS40G-R | D: | 450 mm | T: | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,86* | € 27,34* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 19,938* | € 27,598* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 20,1098* | € 28,4005* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,22* | € 29,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|