Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Zuganker AH29050/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SST Zuganker AH29050/2
SST Zuganker AH29050/2
SST Zuganker AH29050/2
SST Zuganker AH29050/2
Artikel-Nr.:
     214G-5701953390501
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     AH29050/2
EAN/GTIN:
     5701953390501
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Holzbau-Zuganker
Winkel ohne Rippe
Zuganker AH • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm / Bolzen AH9035: • Löcher: Ø 5 mm / Ø 9 mm • ETA-06/106 AH16050–61050: • Löcher: Ø 5 mm / 13 mm • ETA-07/0285 Hinweis: Mit U-Scheibe US 40/50/10G befestigen. Abb. zeigt AH16050
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
AH29050/2
A:
292 mm
B:
52 mm
C:
40 mm
T:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Winkelverbinder ohne Rippe, simpson betonwinkel, beton winkel, Betonanker, Holzverbinder, Winkel, Anker, Winkelverbinder, Verbinder, Zuganker, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,79*
ab € 1,478*
€ 1,858*
7 Tage
100
50
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 1,87*
4 Tage
unbekannt
50
€ 8,50*
ab € 1,62*
€ 2,03*
6 Tage
100
50
€ 6,99*
ab € 1,68*
€ 2,10*
Lager 214
100
50
€ 4,30*
ab € 1,7317*
€ 2,1801*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,1801*
€ 2,59432
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1001*
€ 2,49912
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,0807*
€ 2,47603
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 2,0517*
€ 2,44152
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7317*
€ 2,06072
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 109,005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Simpson Strong-Tie
US40/40/10G-B
ab € 2,42*
Zubehör
Simpson Strong-Tie
US40/50/10G-B
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.