Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Lochblechstreifen NP25/160/1200 STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Lochblechstreifen NP25/160/1200 STRECKE
SST Lochblechstreifen NP25/160/1200 STRECKE
SST Lochblechstreifen NP25/160/1200 STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-5701953361921
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     NP25/160/1200
EAN/GTIN:
     5701953361921
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Lochblechstreifen NP, T = 2,5 mm • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm • Löcher: Ø 5 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
NP25/160/1200
A:
1200 mm
B:
160 mm
S:
2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, lochblechstreifen simpson, holzbau lochblech, Holzverbinder, Simpson, Strong, Tie, Flachverbinder, Verbinder, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 122,86*
€ 148,94*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,553*
€ 156,923*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,85*
€ 161,28*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 156,923*
€ 186,73837
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 154,473*
€ 183,82287
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 147,477*
€ 175,49763
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 140,877*
€ 167,64363
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 139,313*
€ 165,78247
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 126,553*
€ 150,59807
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 25,3106* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.