Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Lochblechstreifen NP20/180/1200 STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Lochblechstreifen NP20/180/1200 STRECKE
SST Lochblechstreifen NP20/180/1200 STRECKE
SST Lochblechstreifen NP20/180/1200 STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-5701953361679
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     NP20/180/1200
EAN/GTIN:
     5701953361679
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Lochblechstreifen NP, T = 2,0 mm • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm • Löcher: Ø 5 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
NP20/180/1200
A:
1200 mm
B:
180 mm
T:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, lochblechstreifen simpson, holzbau lochblech, Holzverbinder, Simpson, Strong, Tie, Flachverbinder, Verbinder, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 79,71*
€ 99,37*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 83,071*
€ 104,3545*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 86,66*
€ 107,19*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,3545*
€ 124,18186
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,1145*
€ 121,51626
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,7125*
€ 116,27788
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,4525*
€ 113,58848
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 94,391*
€ 112,32529
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,071*
€ 98,85449
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 16,6142* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.