Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Lochblech NP15/60/500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SST Lochblech NP15/60/500
SST Lochblech NP15/60/500
SST Lochblech NP15/60/500
Artikel-Nr.:
     214G-5701953361174
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     NP15/60/500
EAN/GTIN:
     5701953361174
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Lochblech NP, T = 1,5 mm • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm • Löcher: Ø 5 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
NP15/60/500
A:
60 mm
B:
500 mm
T:
1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, Lochblech, lochblechstreifen simpson, holzbau lochblech, Holzverbinder, Nagelplatte, Flachverbinder, Verbinder, Lochbleche, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 3,238*
€ 3,728*
Lager 214
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 3,1641*
€ 3,7347*
1 Tag
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 3,83*
3 Tage
1000
50
Frei Haus
ab € 155,2177*
€ 158,4877*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,7347*
€ 4,44429
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,6747*
€ 4,37289
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,559*
€ 4,23521
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,479*
€ 4,14001
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 3,4341*
€ 4,08658
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,1641*
€ 3,76528
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 186,735* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.