Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Sparrenfußverbinder SFN STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Sparrenfußverbinder SFN STRECKE
SST Sparrenfußverbinder SFN STRECKE
SST Sparrenfußverbinder SFN STRECKE
SST Sparrenfußverbinder SFN STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-5701953360948
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     SFN
EAN/GTIN:
     5701953360948
Suchbegriffe:
Sparenfuß-Verbinder
Sparren-Fußverbinder
Sparrenfußverbinder
sparrenfußverbinder simpson
Sparrenfußverbinder SF • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm • Löcher: Ø 5 mm • ETA-07/0317 Hinweis: Der Sparrenfußverbinder wird satzweise verkauft.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
SFN
A:
177 mm
B:
139 mm
C:
53 mm
D:
53 mm
E:
39 mm
T:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: sparrenfußverbinder, Holzverbinder, Simpson, Strong, Tie, Verbinder, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 169,79*
€ 201,90*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,335*
€ 213,2425*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,98*
€ 219,34*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 213,2425*
€ 253,75858
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 208,8425*
€ 248,52258
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 196,7075*
€ 234,08193
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 188,2575*
€ 224,02643
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 186,165*
€ 221,53635
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 174,335*
€ 207,45865
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 6,9734* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.