Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Betonwinkel ABS10014G STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SST Betonwinkel ABS10014G STRECKE
SST Betonwinkel ABS10014G STRECKE
SST Betonwinkel ABS10014G STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-5701953360870
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     ABS10014G
EAN/GTIN:
     5701953360870
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
Betonwinkel ABL und ABS • Befestigung: Bolzen • Löcher: P75-150: Ø 14 mm / Ø 14 x 38 mm; P150: Ø 17,5 mm / Ø 17,5 x 38 mm; S: Ø 11 mm / Ø 11 x 26,5 mm; Ø 14 mm / Ø 14 x 26,5 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
ABS10014G
Loch-Ø:
14,0 mm
A:
100 mm
B:
50 mm
C:
50 mm
T:
8,0 mm
Weitere Suchbegriffe: simpson betonwinkel, beton winkel, Holzverbinder, Simpson, Strong, Tie, Betonnwinkel, Winkelverbinder, Verbinder, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 6,2367*
€ 7,3464*
2 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,60*
€ 7,56*
3 Tage
1000
50
Frei Haus
ab € 314,2968*
€ 315,5668*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,3464*
€ 8,74222
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,3064*
€ 8,69462
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,7357*
€ 8,01548
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,5857*
€ 7,83698
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 6,5067*
€ 7,74297
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 6,2367*
€ 7,42167
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 367,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.