Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Lochblech NP15/60/140 STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SST Lochblech NP15/60/140 STRECKE
SST Lochblech NP15/60/140 STRECKE
SST Lochblech NP15/60/140 STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-5701953309213
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     NP15/60/140
EAN/GTIN:
     5701953309213
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Lochblech NP, T = 1,5 mm • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm • Löcher: Ø 5 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
NP15/60/140
A:
60 mm
B:
140 mm
T:
1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, Lochblech, lochblechstreifen simpson, holzbau lochblech, Holzverbinder, Nagelplatte, Flachverbinder, Verbinder, Holzverbinder Simpson Strong-Tie®, Simpson Strong-Tie®-Holzverbinder, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,5003*
€ 0,6415*
2 Tage
unbekannt
100
€ 4,95*
ab € 0,53*
€ 0,67*
3 Tage
680
100
Frei Haus
ab € 50,1485*
€ 52,0485*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6415*
€ 0,76339
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6315*
€ 0,75149
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5858*
€ 0,6971
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5758*
€ 0,6852
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,5703*
€ 0,67866
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,5003*
€ 0,59536
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 64,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.