| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-5701953277222 Herst.-Nr.: NP20/40/120 EAN/GTIN: 5701953277222 |
| |
|
| | |
| Lochblech NP, T = 2,0 mm • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm • Löcher: Ø 5 mm Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Dänemark | Typ: | NP20/40/120 | A: | 40 mm | B: | 120 mm | T: | 2,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, Lochblech, lochblechstreifen simpson, holzbau lochblech, Holzverbinder, Nagelplatte, Flachverbinder, Verbinder, Lochbleche, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,26* | € 0,37* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 0,2872* | € 0,3872* | | | | Lager 214 | | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,2924* | € 0,3989* | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,31* | € 0,40* | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,43195* | € 0,56195* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 19,945* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|