Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Lochblechstreifen NP25/180/1200-B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Lochblechstreifen NP25/180/1200-B
SST Lochblechstreifen NP25/180/1200-B
SST Lochblechstreifen NP25/180/1200-B
Artikel-Nr.:
     214G-5701953251802
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     NP25/180/1200-B
EAN/GTIN:
     5701953251802
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Lochblechstreifen NP, T = 2,5 mm • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm • Löcher: Ø 5 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
NP25/180/1200-B
A:
1200 mm
B:
180 mm
S:
2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, lochblechstreifen simpson, holzbau lochblech, Holzverbinder, Lochblech, Streifen, Flachverbinder, Verbinder, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 137,36*
€ 165,45*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,97*
€ 169,23*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,3115*
€ 174,382*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,77*
€ 179,04*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 174,382*
€ 207,51458
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 170,922*
€ 203,39718
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 163,544*
€ 194,61736
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 154,974*
€ 184,41906
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 153,2515*
€ 182,36929
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 142,3115*
€ 169,35069
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 28,4623* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.