Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Lochblechstreifen NP25/100/1200-B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Lochblechstreifen NP25/100/1200-B
SST Lochblechstreifen NP25/100/1200-B
SST Lochblechstreifen NP25/100/1200-B
Artikel-Nr.:
     214G-5701953251000
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     NP25/100/1200-B
EAN/GTIN:
     5701953251000
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Lochblechstreifen NP, T = 2,5 mm • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm • Löcher: Ø 5 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
NP25/100/1200-B
A:
1200 mm
B:
100 mm
S:
2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, lochblechstreifen simpson, holzbau lochblech, Holzverbinder, Lochblech, Streifen, Flachverbinder, Verbinder, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
477
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 79,64*
€ 90,21*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 79,62*
€ 98,80*
Lager 214
nicht lagernd
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 79,912*
€ 99,3165*
1 Tag
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 84,70*
€ 102,04*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 99,3165*
€ 118,18664
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,8165*
€ 112,83164
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,8295*
€ 109,27711
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 90,812*
€ 108,06628
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,912*
€ 95,09528
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 15,9824* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 198,633* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.