Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Lochblechstreifen NP25/60/1200-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SST Lochblechstreifen NP25/60/1200-B
SST Lochblechstreifen NP25/60/1200-B
SST Lochblechstreifen NP25/60/1200-B
Artikel-Nr.:
     214G-5701953250607
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     NP25/60/1200-B
EAN/GTIN:
     5701953250607
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Lochblechstreifen NP, T = 2,5 mm • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm • Löcher: Ø 5 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
NP25/60/1200-B
A:
1200 mm
B:
60 mm
S:
2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, lochblechstreifen simpson, holzbau lochblech, Holzverbinder, Lochblech, Streifen, Flachverbinder, Verbinder, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,668*
€ 11,928*
4 Tage
467
15
€ 6,99*
ab € 9,70*
€ 11,93*
Lager 214
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 9,8436*
€ 12,283*
2 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 10,27*
€ 12,61*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 12,283*
€ 14,61677
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,993*
€ 14,27167
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,533*
€ 13,72427
pro Stück
ab 75 Stück
€ 11,412*
€ 13,58028
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,082*
€ 13,18758
pro Stück
ab 375 Stück
€ 10,9536*
€ 13,03478
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,8436*
€ 11,71388
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 184,245* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.