| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-5701953203306 Herst.-Nr.: NP15/80/200 EAN/GTIN: 5701953203306 |
| |
|
| | |
| Lochblech NP, T = 1,5 mm • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm • Löcher: Ø 5 mm Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Dänemark | Typ: | NP15/80/200 | A: | 80 mm | B: | 200 mm | T: | 1,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, Lochblech, lochblechstreifen simpson, holzbau lochblech, Holzverbinder, Nagelplatte, Flachverbinder, Verbinder, Lochbleche, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,165* | € 46,295* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 36,625* | € 47,085* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 37,265* | € 48,91* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 39,76* | € 50,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7453* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|