Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Lochblech NP20/120/260


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Lochblech NP20/120/260
SST Lochblech NP20/120/260
SST Lochblech NP20/120/260
Artikel-Nr.:
     214G-5701953201708
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     NP20/120/260
EAN/GTIN:
     5701953201708
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Lochblech NP, T = 2,0 mm • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm • Löcher: Ø 5 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
NP20/120/260
A:
120 mm
B:
260 mm
T:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, Lochblech, lochblechstreifen simpson, holzbau lochblech, Holzverbinder, Nagelplatte, Flachverbinder, Verbinder, Lochbleche, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
610
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,9935*
€ 58,6535*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 51,94*
€ 65,39*
Lager 214
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 52,4075*
€ 67,37*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 55,11*
€ 69,20*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,37*
€ 80,1703
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,55*
€ 78,0045
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,0375*
€ 72,63463
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,6175*
€ 70,94483
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 58,9575*
€ 70,15943
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,4075*
€ 62,36493
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,0963* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.