Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Lochblech NP15/40/120 STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SST Lochblech NP15/40/120 STRECKE
SST Lochblech NP15/40/120 STRECKE
SST Lochblech NP15/40/120 STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-5701953073305
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     NP15/40/120
EAN/GTIN:
     5701953073305
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Lochblech NP, T = 1,5 mm • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm • Löcher: Ø 5 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
NP15/40/120
A:
40 mm
B:
120 mm
T:
1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, Lochblech, lochblechstreifen simpson, holzbau lochblech, Holzverbinder, Nagelplatte, Flachverbinder, Verbinder, Lochbleche, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,2545*
€ 0,3245*
Lager 214
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,2438*
€ 0,3291*
1 Tag
unbekannt
50
€ 7,90*
ab € 0,26*
€ 0,34*
3 Tage
1000
50
Frei Haus
ab € 11,8126*
€ 13,1726*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3291*
€ 0,39163
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3191*
€ 0,37973
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3064*
€ 0,36462
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2964*
€ 0,35272
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2864*
€ 0,34082
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2838*
€ 0,33772
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2438*
€ 0,29012
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 16,455* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.