Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clipper Schleifmaschine 125 mm, 1,8 kw handgef.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clipper Schleifmaschine 125 mm, 1,8 kw handgef.
Clipper Schleifmaschine 125 mm, 1,8 kw handgef.
Clipper Schleifmaschine 125 mm, 1,8 kw handgef.
Artikel-Nr.:
     214G-5450248396475
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     70184628733
EAN/GTIN:
     5450248396475
Suchbegriffe:
Bodenschleifer
00000000
Bodenschleifer CG125 • Handgeführte Schleifmaschine • 125 mm Arbeitsbreite • Oberflächenbearbeitung für kleine bis mittelgroße Flächen (Balkone, Garagen, Keller) • Entfernungen von Unebenheiten, Kleberesten und Beschichtungen • Abnehmbarer vorderer Blattschutz • Elektronischer Soft-Start • Konstante Arbeitsgeschwindigkeit • Überlastschutz • Schlauchanschluss für Staubsauger 36 mm • Lieferumfang: Maschine, Transportkoffer • Motor: 230 V/1,8 kW • Scheibendurchmesser: 125 mm • Drehzahl: 10000 min-1 • Anschluss-Schneidwelle: M14 • Gewicht: 4,3 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Spannung:
230 V
Nennaufnahme:
1,8 kW
Scheiben-Ø max.:
125 mm
Gummischleifteller-Ø max.:
125 mm
Leerlaufdrehzahl max.:
10000
Gewicht gemäß EPTA:
4,3 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 671,27*
€ 745,61*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 677,55*
€ 749,49*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 678,68*
€ 751,26*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 663,06*
€ 753,39*
Lager 214
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 729,77*
€ 822,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 822,16*
€ 978,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 795,15*
€ 946,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 767,54*
€ 913,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,06*
€ 897,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 745,68*
€ 887,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 729,77*
€ 868,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.