Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Klebeband Papier-Liner 50 mm x 50 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Aluminium-Klebeband Papier-Liner 50 mm x 50 m
Aluminium-Klebeband Papier-Liner 50 mm x 50 m
Artikel-Nr.:
     214G-5060288740581
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5060288740581
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
Aluminium-Klebeband mit Papier-Liner Eigenschaften: • Trennfolie ermöglicht Verklebung des Bandes auf sich selbst (keine Trennschicht) Einsatzbereiche: • Zum Abdecken, Schützen, Isolieren, Wasserdampfsperre, Reflektorband Technische Daten: • Temperaturbeständigkeit: kurzfristig bis ca. 140 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Polen
Farbe:
silber
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18
€ 4,90*
ab € 8,18*
€ 9,63*
19 Tage
nicht lagernd
18
Frei Haus
ab € 8,42*
€ 9,67*
2 Tage
1000
18
€ 6,99*
ab € 8,4794*
€ 9,6794*
1 Tag
18
18
Frei Haus
ab € 8,54*
€ 9,78*
Lager 214
34
18
Frei Haus
ab € 8,69*
€ 10,19*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Rollen
€ 10,19*
€ 12,13
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 9,99*
€ 11,89
pro Rolle
ab 90 Rollen
€ 9,50*
€ 11,31
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 9,13*
€ 10,86
pro Rolle
ab 450 Rollen
€ 9,04*
€ 10,76
pro Rolle
ab 9000 Rollen
€ 8,69*
€ 10,34
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1738* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Rollen
Mindestbestellmenge: 18 Rollen ( entspricht € 183,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.