| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-5055320015802 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5055320015802 |
| |
|
| | |
| Abdeckplane RAINEXO, 150 g/m² • Bicolor • Reißfest und stabil • 100 % wasserdicht und frostsicher • Mindestens 5 Jahre UV-beständig • 5-mal langlebieger als Gewebeplanen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Indien | Farbe: | grün | Länge: | 1,5 m | Breite: | 6 m | Gewicht ca.: | 150 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 20,86* | € 28,60* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 22,18* | € 29,34* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 22,35* | € 29,65* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 22,49* | € 29,95* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 23,23* | € 31,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 9 m² (ab € 2,58112* pro m²) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|