Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Balkenschuhe EWP ITSE359/61 STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Balkenschuhe EWP ITSE359/61 STRECKE
SST Balkenschuhe EWP ITSE359/61 STRECKE
SST Balkenschuhe EWP ITSE359/61 STRECKE
SST Balkenschuhe EWP ITSE359/61 STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-5015364932206
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     ITSE359/61
EAN/GTIN:
     5015364932206
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
Balkenanschluss EWP • ITSE: ETA-17/0554 • IUSE: ETA-17/0554 • LSSU: ETA-08/0053
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Grossbritannien
Typ:
ITSE359/61
A:
61 mm
B:
359 mm
C:
54 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, EWP-Formteile, Stegträgeranschluss, Verbinder, EWP-Formteil, Balkenanschluss, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
676
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 194,84*
€ 206,31*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 194,44*
€ 229,36*
Lager 214
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 195,096*
€ 236,274*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 205,07*
€ 242,96*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 236,274*
€ 281,16606
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 229,834*
€ 273,50246
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 215,77*
€ 256,7663
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 208,41*
€ 248,0079
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 206,086*
€ 245,24234
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 195,096*
€ 232,16424
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 9,7548* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.