Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 8 galZn M12 HP VPE 200 (WW)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 934 8 galZn M12 HP VPE 200 (WW)
DIN 934 8 galZn M12 HP VPE 200 (WW)
DIN 934 8 galZn M12 HP VPE 200 (WW)
Artikel-Nr.:
     214G-4332163842842
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163842842
Suchbegriffe:
DIN 934 zoll
Sechskantmutter DIN 934 zoll
din 934 zoll
DIN 934-8, 6-kant-Mutter, galvanisch verzinkt, Handelsverpackung • mmax. /* nach ISO 4032 • Schlüsselweite nach ISO Lieferung: In Handelsverpackung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Schlüsselweite:
19 mm
Paletten-Menge:
57600 Stk/Anz
Abmessung = d:
M12
mmax./*:
10/10,8* mm
Mindestbestellmenge:
14400 Stk/Anz
Weitere Suchbegriffe: DIN, 934, Sechskantmutter, Mutter, (Sechskantmutter), DIN 934 Sechskantmutter, Sechskantmutter DIN 934, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
576
72
Frei Haus
ab € 10,13*
€ 12,22*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 9,93*
€ 13,69*
Lager 214
576
1
€ 4,30*
ab € 9,76*
€ 13,80*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,80*
€ 16,422
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,54*
€ 16,1126
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,75*
€ 15,1725
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,41*
€ 14,7679
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,85*
€ 14,1015
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,73*
€ 13,9587
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,76*
€ 11,6144
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0488* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.